Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4028 45H M10x 60 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4028 45H M10x 60 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Produktbild zu ISO4028 45H M10x 60 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Skizze zu ISO4028 45H M10x 60 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M10x 60 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Symbol zu ISO4028 45H M10x 60 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)
Artikel-Nr.:
     3145-104410120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84722
EAN/GTIN:
     4042666144779
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO4028 45H M10x 60 blank Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant (DIN915)

Mit Innensechskant und Zapfen.
Entspricht DIN 915.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
915
d1:
10 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4028
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
5 mm
Größe:
M10x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din915 m10x60, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M10x60, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0925*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3625*
€ 1,62138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3525*
€ 1,60948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3025*
€ 1,54998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2825*
€ 1,52618
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0925*
€ 1,30008
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,97*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.