Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 6x16 mit TX30 und PIN - Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 6x16 mit TX30 und PIN - Edelstahl A2
Produktbild zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 6x16 mit TX30 und PIN - Edelstahl A2
Skizze zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 6x16 mit TX30 und PIN - Edelstahl A2
Symbol zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 6x16 mit TX30 und PIN - Edelstahl A2
Symbol zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 6x16 mit TX30 und PIN - Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104409201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912126 16
EAN/GTIN:
     4043377132031
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx m6x16
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m6
~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 6x16 mit TX30 und PIN - Edelstahl A2

  • Metrisches Gewinde
  • ISR + PIN
  • Flachrundkopf


Weitere Informationen:
L:
16 mm
Oberfläche:
A2
d2:
10,5 mm
k:
3,3 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
Antrieb:
TX30 PIN
Material:
Edelstahl
Gewinde:
metrisch
ISO:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkopfschrauben, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, M6x16, Schneidschrauben, Sechskant-Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1394*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61501503025
ab € 2,47*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
580-300-08
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.