Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x25 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x25 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Produktbild zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x25 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Skizze zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x25 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Symbol zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x25 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Symbol zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x25 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104409193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     738020500253870
EAN/GTIN:
     4036758868377
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x25 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2

  • Metrisches Gewinde
  • ISR + PIN
  • Flachrundkopf


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Kopfform:
Flachrundkopf
Antrieb:
TX25 PIN
Oberfläche:
A2
d2:
9,5 mm
k:
2,75 mm
Gewindeform:
M
L:
25 mm
d1:
5 mm
Gewinde:
metrisch
ISO:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, sicherheitsschrauben torx, din en iso 7380, Flachrundkopfschrauben, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, M5x25, Schneidschrauben, Sechskant-Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
535
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,169*
3 Tage
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 116,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
Bohrcraft
61501502525
ab € 2,47*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
580-250-08
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.