Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x12 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x12 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Produktbild zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x12 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Skizze zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x12 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Symbol zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x12 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Symbol zu ~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x12 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104409190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912125 12
EAN/GTIN:
     4043377131812
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
~ISO7380-1 Sicherheitsschraube FRK M 5x12 mit TX25 und PIN - Edelstahl A2

  • Metrisches Gewinde
  • ISR + PIN
  • Flachrundkopf


Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 PIN
L:
12 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
d1:
5 mm
k:
2,75 mm
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
d2:
9,5 mm
Gewinde:
metrisch
ISO:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkopfschrauben, Gewinde-Schneidschrauben, Gewindeschneidschrauben, M5x12, Schneidschrauben, Sechskant-Schneidschrauben, Selbstschneidende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
Bohrcraft
61501502525
ab € 2,47*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
580-250-08
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.