Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 10x 80 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube 10x 80 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Produktbild zu Stockschraube 10x 80 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Skizze zu Stockschraube 10x 80 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10x 80 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10x 80 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Artikel-Nr.:
     3145-104407297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069.10080.1020
EAN/GTIN:
     8712547004855
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m10x80
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschraube 10x 80 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde) zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
b1:
30 mm
b2:
40 mm
d1:
M10
d2:
9 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
10x 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3586*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4786*
€ 0,56953
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3586*
€ 0,42673
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.