Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 12x120 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube 12x120 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Produktbild zu Stockschraube 12x120 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Skizze zu Stockschraube 12x120 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 12x120 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 12x120 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Artikel-Nr.:
     3145-104407287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069.12120.1018
EAN/GTIN:
     8712547004947
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m12 x 120
stockschrauben m12
stockschraube
Stockschraube 12x120 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde) zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 30
d1:
M12
d2:
11 mm
L:
120 mm
b1:
45 mm
b2:
60 mm
Größe:
12x120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5956*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8056*
€ 0,95866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7956*
€ 0,94676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7256*
€ 0,86346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7156*
€ 0,85156
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 4,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.