Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 10x140 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stockschraube 10x140 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Produktbild zu Stockschraube 10x140 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Skizze zu Stockschraube 10x140 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10x140 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10x140 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Artikel-Nr.:
     3145-104407277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71711
EAN/GTIN:
     4042666717119
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10x140
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschraube 10x140 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde) zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
b1:
50 mm
b2:
60 mm
d1:
M10
d2:
9 mm
L:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
10x140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5812*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7812*
€ 0,92963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7712*
€ 0,91773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7412*
€ 0,88203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7112*
€ 0,84633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6912*
€ 0,82253
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.