| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104406680 Herst.-Nr.: 0251011002605 EAN/GTIN: 4003530245909 |
| |
|
| | |
| SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 10.0x260 TG Torx 50 Wirox-Silber mit Bewertung
T-STAR plus mit Zapfenführung, Wellenschliff, kunststoffgesintert und Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Marke: | SPAX | L: | 260 mm | d1: | 10 mm | Antrieb: | TX 50 | k max.: | 4,7 mm | Form: | TG | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | d2 max.: | 25 mm | Kopfform: | Tellerkopf; Scheibenkopf | Größe: | 10x260 mm | L1: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, 10x260, Innensechsrundschrauben, Spax, TK, Tellerkopfschrauben, Torxschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,9404* | € 1,2304* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 1,1642* | € 1,5142* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,4399* | € 1,8741* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 1,4574* | € 1,8974* | | | | Lager 3145 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9732* | € 2,5032* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|