| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104406672 Herst.-Nr.: 0251011001005 EAN/GTIN: 4003530245824 |
| |
|
| | |
| SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 10.0x100 TG Torx 50 Wirox-Silber mit Bewertung
T-STAR plus mit Zapfenführung, Wellenschliff, kunststoffgesintert und Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Antrieb: | TX 50 | L: | 100 mm | d1: | 10 mm | Marke: | SPAX | Kopfform: | Tellerkopf; Scheibenkopf | k max.: | 4,7 mm | Oberfläche: | Wirox-Silber | Form: | TG | d2 max.: | 25 mm | Größe: | 10x100 mm | L1: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 10x100, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, 10x100, Innensechsrundschrauben, Spax, TK, Tellerkopfschrauben, Torxschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,277* | € 0,377* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,3419* | € 0,4519* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,4191* | € 0,5632* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,4309* | € 0,5709* | | | | Lager 3145 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5737* | € 0,7537* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,685* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|