Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406604
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010801605
EAN/GTIN:
     4003530244131
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
SPAX Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 TG Torx 40 Wirox-Silber mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4CUT-Fräser und Gleitbeschichtung.
Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
Antrieb:
TX 40
L:
160 mm
Oberfläche:
Wirox-Silber
k max.:
4,4 mm
d2 max.:
15,1 mm
Kopfform:
Senkkopf
Material:
Stahl
Form:
TG
Marke:
SPAX
L1:
80 mm
Größe:
8.0x160 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 8x160, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, SNK, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3285*
€ 0,4485*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
6 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3918*
€ 0,5318*
3 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3975*
€ 0,5375*
Lager 3145
2600
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5509*
€ 0,7309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6509*
€ 0,77457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5509*
€ 0,65557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.