Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104405811
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081020501205
EAN/GTIN:
     4003530005251
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 5.0x120 Teilgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung

Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
k max.:
2,9 mm
L:
120 mm
L1:
69 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Yellox
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
Größe:
5.0x120 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 5,0x120, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x120, 5x120, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Universalschrauben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
340
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1044*
€ 0,1364*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1134*
€ 0,1628*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1421*
€ 0,1821*
1 Tag
400
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 3145
2200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.