| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104405711 Herst.-Nr.: 5000009164019 EAN/GTIN: 4003530252303 |
| |
|
| | |
| SPAX SNK Montagekoffer / L-BOXX, Pozidriv, Yellox, ( 2.925 Stück )L-BOXX mit praktischem Tragegriff.Produktvorteile:- modularer Innenraum
- 100 % kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- schnelle Klickverbindung
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Beladungskapazität pro L-BOXX von bis zu 25 kg
- spritzwassergeschützt
Inhalt:- Inkl. 4 Bits (1 x Z1, 3 x Z2)
- 17 Sorten Spax Senkkopf, mit Vollgewinde und Teilgewinde
Inhalt 2.925 Stk. in folgenden Abmessungen: 5,0x80, 5,0x70, 5,0x60, 4,5x60, 4,5x50,4,5x45, 4,5x40, 4,0x45, 4,0x50,3,5x40, 3,5x35, 3,5x25, 3,5x30, 3,0x10, 3,0x16, 2,5x25, 2,5x20 Weitere Informationen: | | Abmessung (L x B x H): | 450x365x135 mm | Antrieb: | Pozidriv | Marke: | SPAX | Kopfform: | Senkkopf | Oberfläche: | Yellox | Ausführung: | L-BOXX | Hinweis: | stapelbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kreuzschlitz-spanplattenschrauben spax, kreuzschlitz-spanplattenschrauben senkkopf, lehrlingskoffer, Schraubenkasette, Schraubenkiste, Schraubenkoffer, Schraubensortimentkoffer, Sortimo, Spax Boxx, Schraubenkoffer, Spax Koffer, Spaxkoffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 147,3738* | € 176,6538* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,27* | € 198,46* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 168,0777* | € 198,8231* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 167,87* | € 199,34* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 221,80* | € 256,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|