| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890210500010000 Herst.-Nr.: 5000009164019 EAN/GTIN: 4003530252303 |
| |
|
| | |
| Artikel 89021 Sortimente SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Sortimente L-BOXX mit Senkkopf, Kreuzschlitz Z - Abmessung: Montagekoffer VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89021 | Werkstoff: | Sortiment | Oberfläche: | Stahl, geh. YELLOX | Form: | L-BOXX | Abmessung: | Montagekoffer | Gewicht in kg per 100 Stück: | 760.300 KGM | Materialnummer: | 89021.050.0010.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kreuzschlitz-spanplattenschrauben spax, kreuzschlitz-spanplattenschrauben senkkopf, lehrlingskoffer, SPAX Sortimente, SPAX Schrauben, Sortimente/Montagekoffer m. SPAX - Schrauben, Spanplattenschrauben, R 89021, ART89021, ontagekoffer, AM8902110, 89021.050.0010.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,6838* | € 176,2638* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 168,63* | € 198,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 167,4877* | € 199,0731* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,74* | € 199,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 172,71* | € 202,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|