Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104405496
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0281010500202
EAN/GTIN:
     4003530092114
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
SPAX Rückwandschraube mit Linse 5.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber

Die Rückwandschraube ist besonders geeignet für Anwendungen in der Möbelfertigung. Sie bietet erhöhte Kopfdurchzugskräfte, beispielsweise bei der Befestigung von Regal- und Schrankrückwänden.

Mit 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Marke:
SPAX
d2 max.:
11,6 mm
Material:
Stahl
k max.:
2,2 mm
L1:
17 mm
Kopfform:
Rückwand
L:
20 mm
Form:
VG
d1:
5 mm
Oberfläche:
Wirox-Silber
Antrieb:
PZ 2
Größe:
5.0x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spax rückwandschrauben 5x20, spanplattenschraube 5x20, spanplattenschraube spax, 5x20, Korpusschraube, Korpusschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, RKW, Rückwandschrauben, Spax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1356000
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,02851*
€ 0,03611*
14 Tage
nicht lagernd
2000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0273*
€ 0,0383*
3 Tage
unbekannt
2000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0345*
€ 0,0429*
6 Tage
18000
2000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0402*
€ 0,0495*
Lager 3145
6000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0586*
€ 0,0706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 141,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.