Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104405475
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0281010350352
EAN/GTIN:
     4003530109744
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber

Die Rückwandschraube ist besonders geeignet für Anwendungen in der Möbelfertigung. Sie bietet erhöhte Kopfdurchzugskräfte, beispielsweise bei der Befestigung von Regal- und Schrankrückwänden.

Mit 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
3,5 mm
d2 max.:
8,6 mm
Form:
VG
k max.:
1,8 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
32 mm
Marke:
SPAX
Kopfform:
Rückwand
Größe:
3.5x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5x35, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, 3.5x35, Korpusschraube, Korpusschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, RKW, Rückwandschrauben, Spax
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,0547*
Lager 3145
78000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0495*
€ 0,0635*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 48,0718*
€ 60,7118*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,52*
€ 71,62*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 72,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.