Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104405474 Herst.-Nr.: 0281010350302 EAN/GTIN: 4003530109737 |
| |
|
| | |
| SPAX Rückwandschraube mit Linse 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber
Die Rückwandschraube ist besonders geeignet für Anwendungen in der Möbelfertigung. Sie bietet erhöhte Kopfdurchzugskräfte, beispielsweise bei der Befestigung von Regal- und Schrankrückwänden.
Mit 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ 2 | d1: | 3,5 mm | d2 max.: | 8,6 mm | Form: | VG | k max.: | 1,8 mm | L: | 30 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | L1: | 27 mm | Kopfform: | Rückwand | Marke: | SPAX | Größe: | 3.5x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, 3.5x30, Korpusschraube, Korpusschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, RKW, Rückwandschrauben, Spax |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3000 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,02498* | € 0,03098* | | | | | 3 Tage | | | 3000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0258* | € 0,032* | | | | | 14 Tage | | | 3000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0322* | € 0,0394* | | | | | 7 Tage | | | 3000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0327* | € 0,0399* | | | | Lager 3145 | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,044* | € 0,0521* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 156,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|