Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Skizze zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104405315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14031
EAN/GTIN:
     9002730509847
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube linsensenkkopf ...
Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.5x 35 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,1 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
3.5x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube vollgewinde, spanplattenschraube stahl, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1265*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.