Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Skizze zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104405302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14056
EAN/GTIN:
     9002730509731
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x40 pz
Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 vermessingt

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
Kopfform:
Linsensenkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
4.0x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x40, spanplattenschraube vollgewinde, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.