| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104405083 Herst.-Nr.: 0231010450455 EAN/GTIN: 4003530015380 |
| |
|
| | |
| SPAX Halbrundkopf 4.5x 45 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ 2 | d1: | 4,5 mm | d2 max.: | 9 mm | Form: | VG | k max.: | 3,1 mm | L: | 45 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | L1: | 42 mm | Marke: | SPAX | Kopfform: | Halbrundkopf | Größe: | 4.5x 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head, spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, 4.5x45, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,03526* | € 0,04786* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0367* | € 0,0497* | | | | | | | | 500 | | pro Box | € 4,80* | ab € 0,0385* | € 0,0521* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0464* | € 0,0613* | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,062* | € 0,0811* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|