Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104405046
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0231010300255
EAN/GTIN:
     4003530015045
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
SPAX Halbrundkopf 3.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 1
d1:
3 mm
d2 max.:
6 mm
Form:
VG
k max.:
2,3 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
23 mm
Marke:
SPAX
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
3.0x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube stahl 3x25, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube spax, 3x25, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0304*
Lager 3145
14000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0261*
€ 0,0349*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 17,51*
3 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,7776*
€ 17,5476*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.