| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104405045 Herst.-Nr.: 0231010300205 EAN/GTIN: 4003530015038 |
| |
|
| | |
| SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ 1 | d1: | 3 mm | d2 max.: | 6 mm | Form: | VG | k max.: | 2,3 mm | L: | 20 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | L1: | 18 mm | Kopfform: | Halbrundkopf | Marke: | SPAX | Größe: | 3.0x 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head, spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, 3x20, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0176* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,01335* | € 0,01855* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0138* | € 0,0191* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0177* | € 0,0241* | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0237* | € 0,0314* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|