| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404889 Herst.-Nr.: 1081020400255 EAN/GTIN: 4003530004896 |
| |
|
| | |
| SPAX Senkkopf 4.0x 25 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ 2 | d1: | 4 mm | d2 max.: | 8 mm | Form: | VG | k max.: | 2,4 mm | L: | 25 mm | L1: | 21 mm | Material: | Stahl | Kopfform: | Senkkopf | Marke: | SPAX | Oberfläche: | Yellox | Größe: | 4.0x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,017* | € 0,0227* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0203* | € 0,0268* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0214* | € 0,0282* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0211* | € 0,0285* | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0288* | € 0,0371* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|