Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404871
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081020350125
EAN/GTIN:
     4003530004773
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung

Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,1 mm
L:
12 mm
L1:
9 mm
Material:
Stahl
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
Yellox
Größe:
3.5x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, 3.5x12, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschraube, Spax, Universalschrauben, Vollgewindespax
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,00861*
€ 0,01183*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00949*
€ 0,01421*
2 Tage
unbekannt
1000
€ 9,00*
ab € 0,0119*
€ 0,0159*
8 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0143*
€ 0,019*
Lager 3145
8000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0201*
€ 0,0262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.