| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404855 Herst.-Nr.: 1081020250125 EAN/GTIN: 4003530004643 |
| |
|
| | |
| SPAX Senkkopf 2.5x 12 Vollgewinde Pozidriv 1 Yellox mit Bewertung
Mit MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ 1 | d1: | 2,5 mm | d2 max.: | 5,1 mm | Form: | VG | k max.: | 1,6 mm | L: | 12 mm | L1: | 10 mm | Material: | Stahl | Marke: | SPAX | Kopfform: | Senkkopf | Oberfläche: | Yellox | Größe: | 2.5x 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,00666* | € 0,00925* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,00898* | € 0,01246* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0111* | € 0,0153* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0114* | € 0,0157* | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0153* | € 0,0207* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|