Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404834
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010500505
EAN/GTIN:
     4003530004322
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
VG
k max.:
2,9 mm
L:
50 mm
L1:
44 mm
Material:
Stahl
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
Wirox-Silber
Größe:
5.0x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf kreuzschlitz z 5 x 50, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x50, 5x50, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1275
500
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,0286*
€ 0,039*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,0468*
2 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0393*
€ 0,0523*
6 Tage
1500
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0467*
€ 0,0611*
Lager 3145
153000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0665*
€ 0,0857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 42,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.