| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404735 Herst.-Nr.: 1081010450605 EAN/GTIN: 4003530004223 |
| |
|
| | |
| SPAX Senkkopf 4.5x 60 Vollgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ 2 | d1: | 4,5 mm | d2 max.: | 8,8 mm | Form: | VG | k max.: | 2,7 mm | L: | 60 mm | L1: | 54 mm | Material: | Stahl | Kopfform: | Senkkopf | Marke: | SPAX | Oberfläche: | Wirox-Silber | Größe: | 4.5x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0534* | € 0,0717* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 9,00* | ab € 0,0556* | € 0,0741* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0634* | € 0,0843* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0666* | € 0,0879* | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0946* | € 0,1219* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 60,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|