Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404721
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010300455
EAN/GTIN:
     4003530003899
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.0x 45 Vollgewinde Pozidriv 1 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 1
d1:
3 mm
d2 max.:
6 mm
Form:
VG
k max.:
1,8 mm
L:
45 mm
L1:
36 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
Oberfläche:
Wirox-Silber
Größe:
3.0x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf gal zn 3x45, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, 3x45, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Steckdosenschraube, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
889000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01915*
€ 0,02535*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0268*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0232*
€ 0,0303*
6 Tage
1000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,033*
Lager 3145
35000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0391*
€ 0,0503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.