Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404718
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0291010350505
EAN/GTIN:
     4003530106361
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.5x50 Teilgewinde Pozidriv 2 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
Form:
TG
k max.:
2,1 mm
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Material:
Stahl
L:
50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
L1:
32 mm
Größe:
3.5x50 mm
Oberfläche:
Wirox-Silber
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkfrästaschenkopf 3,5x50, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, 3.5x50, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Universalschrauben, Verzinkt Blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,0272*
€ 0,0272*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0218*
€ 0,0292*
3 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0315*
€ 0,0315*
7 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0333*
€ 0,0333*
Lager 3145
10000
500
€ 5,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.