| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404662 Herst.-Nr.: 0191010500305 EAN/GTIN: 4003530098390 |
| |
|
| | |
| SPAX Senkkopf 5.0x 30 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 20 | d1: | 5 mm | d2 max.: | 9,7 mm | k max.: | 2,9 mm | L: | 30 mm | L1: | 17 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | Form: | TG | Marke: | SPAX | Kopfform: | Senkkopf | Größe: | 5.0x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0359* | € 0,0481* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0512* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0406* | € 0,054* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0427* | € 0,0566* | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0607* | € 0,0788* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|