Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404654 Herst.-Nr.: 0191010400455 EAN/GTIN: 4003530149474 |
| |
|
| | |
| SPAX Senkkopf 4.0x 45 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 20 | d1: | 4 mm | d2 max.: | 8 mm | k max.: | 2,4 mm | L: | 45 mm | L1: | 30 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | Form: | TG | Kopfform: | Senkkopf | Marke: | SPAX | Größe: | 4.0x 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0263* | € 0,0358* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0281* | € 0,0383* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0313* | € 0,0424* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0327* | € 0,0441* | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0442* | € 0,0585* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|