Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404647
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010350355
EAN/GTIN:
     4003530096785
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.5x 35 Teilgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
k max.:
2,1 mm
L:
35 mm
L1:
23 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Form:
TG
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
3.5x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 3.5x35, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7700
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0121*
€ 0,0163*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0132*
€ 0,0194*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0164*
€ 0,022*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0197*
€ 0,0261*
Lager 3145
401000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0279*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.