Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404631
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010500805
EAN/GTIN:
     4003530109683
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 5.0x 80 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
VG
k max.:
2,9 mm
L:
80 mm
L1:
61 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
5.0x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5 x 80 senkkopf torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x80, 5x80, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschraube, Mehrzweckschrauben, SPAX, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax, spannplatenschrauben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0528*
€ 0,079*
7 Tage
2000
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,079*
€ 0,1048*
13 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0797*
€ 0,1056*
6 Tage
1700
200
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,081*
€ 0,1067*
Lager 3145
74000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1125*
€ 0,1455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.