Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404613 Herst.-Nr.: 1191010400405 EAN/GTIN: 4003530107863 |
| |
|
| | |
| SPAX Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 20 | d1: | 4 mm | d2 max.: | 8 mm | Form: | VG | k max.: | 2,4 mm | L: | 40 mm | L1: | 35 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | Kopfform: | Senkkopf | Marke: | SPAX | Größe: | 4.0x 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben torx 4x40, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, 4x40, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschraube, Mehrzweckschrauben, SPAX, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax, spannplatenschrauben |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,0231* | € 0,0309* | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,0252* | € 0,0334* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0338* | | | | | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,0255* | € 0,0338* | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0389* | € 0,0506* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|