Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404611 Herst.-Nr.: 1191010400305 EAN/GTIN: 4003530107191 |
| |
|
| | |
| SPAX Senkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 20 | d1: | 4 mm | d2 max.: | 8 mm | Form: | VG | k max.: | 2,4 mm | L: | 30 mm | L1: | 25 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | Marke: | SPAX | Kopfform: | Senkkopf | Größe: | 4.0x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 4x30, senkkopfschraube ohne norm, torx spanplattenschrauben senkkopf, 4x30, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschraube, Mehrzweckschrauben, SPAX, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax, spannplatenschrauben |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,0188* | € 0,0253* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,0198* | € 0,0268* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0237* | € 0,0321* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0244* | € 0,0329* | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0338* | € 0,0438* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|