Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404602
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010350205
EAN/GTIN:
     4003530106033
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,1 mm
L:
20 mm
L1:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
Größe:
3.5x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, 3.5x20, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschraube, Mehrzweckschrauben, SPAX, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax, spannplatenschrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00777*
€ 0,01084*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0106*
€ 0,0146*
8 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0128*
€ 0,0174*
4 Tage
18900
1000
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0131*
€ 0,018*
Lager 3145
161000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,018*
€ 0,0242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.