Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404388 Herst.-Nr.: 0201010450305 EAN/GTIN: 4003530166198 |
| |
|
| | |
| SPAX Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 20 | d1: | 4,5 mm | d2 max.: | 9 mm | Form: | VG | k max.: | 3,1 mm | L: | 30 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | L1: | 27 mm | Marke: | SPAX | Kopfform: | Halbrundkopf | Größe: | 4.5x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben torx, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, 4.5x30, HRK, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0398* | € 0,0548* | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0464* | € 0,0635* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,10* | € 18,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 13,65* | € 18,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,57* | € 20,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|