Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104404376 Herst.-Nr.: 0201010400305 EAN/GTIN: 4003530113871 |
| |
|
| | |
| SPAX Halbrundkopf 4.0x 30 Vollgewinde Torx 20 Wirox-Silber mit Bewertung
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 20 | d1: | 4 mm | d2 max.: | 8 mm | Form: | VG | k max.: | 2,9 mm | L: | 30 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | L1: | 27 mm | Marke: | SPAX | Kopfform: | Halbrundkopf | Größe: | 4.0x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 4x30, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, 4x30, HRK, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0317* | € 0,0427* | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0369* | € 0,0489* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,95* | € 27,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 21,62* | € 28,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,08* | € 29,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|