Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Produktbild zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Skizze zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
LOGO zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Technisches Datenbaltt zu SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Artikel-Nr.:
     3145-104403914
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1411010400305
EAN/GTIN:
     4003530248269
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
spax fensterbauschrauben
SPAX-FEX-KS Fensterbauschraube 4.2x 30 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile

Für die Befestigung von Beschlägen an Kunststoffprofilen. Erhöhter Korrosionsschutz.

Produktvorteile:
  • Spezialsenkkopf: angefaste Kopfflanke und Bremsrippen - gewährleisten ein flächenbündiges Einsenken des Schraubkopfes im Beschlag und sichern die Schraube gegen das Überdrehen speziell bei dünnwandigen Kunststoffprofilen
  • Tiefes Spezialgewinde bis unter den Kopf mit großer Steigung
  • Lange, scharfe selbstbohrende Spitze: bewirkt eine günstige Kragenbildung mit vergrößertem Gewindeeingriff - mehr Sicherheit gegen das Überdrehen der Schraube
  • FEX-KS, Kreuzschlitz H, Spezialgewinde, selbstbohrende Spitze


Weitere Informationen:
d1:
4,2 mm
Oberfläche:
Wirox-Silber
L:
30 mm
Antrieb:
PH 2
d2:
7 mm
k:
2,4 mm
Material:
Stahl
Größe:
4,2x30 mm
Marke:
Spax
Weitere Suchbegriffe: fensterbauschrauben, 4x30, Beschlagschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Spax
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
27000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0489*
€ 0,0646*
9 Tage
611
1
€ 6,99*
ab € 15,61*
€ 21,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.