Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
Produktbild zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
Skizze zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
Symbol zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
Symbol zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
Symbol zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
LOGO zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
Technisches Datenbaltt zu SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen
Artikel-Nr.:
     3145-104403727
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     35704012401011
EAN/GTIN:
     4003530159961
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
SPAX-FEX H Beschlagschraube 4.0x 30 PZ 2 Stahl silber für Holzbefestigungen

Für die Befestigung von Beschlägen auf Holz.

Produktvorteile:
  • Spitze: selbstbohrend, sauberes Eindringen, ohne Spleißen des Holzes. Vierkant trennt die Faser
  • Patentiertes Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben
  • Kopf: abgerundet: verhindert das Auskragen, auch wenn die Schraube schief eingesetzt ist, und verbessert auf diese Weise die Ästhetik
  • selbstbremsend: Bremsrippen unter dem Kopf lassen ein zusätzlich höheres Überdrehmoment zu
  • Kreuzschlitz Z mit 4CUT-Spitze


Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2:
7,3 mm
k:
2,4 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Größe:
4x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x30 senkkopf, fensterbauschrauben, spax fensterbauschrauben, Beschlagschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Fensternägel, Spax
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0337*
€ 0,0443*
Lager 3145
44000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0531*
€ 0,0687*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 23,03*
€ 30,36*
6 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,28*
€ 33,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 37,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.