| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104403726 Herst.-Nr.: 1401470390385 EAN/GTIN: 4003530122767 |
| |
|
| | |
| SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 38 PH 2 Stahl silber für KunststoffprofileFür die Befestigung von Beschlägen an einwandigen Kunststoffprofilen. Produktvorteile:- Bohrspitze für optimale Bohrleistung im manuellen und automatischen Betrieb.
- Für Kunststoffprofile mit direkt an der Verstärkungskammer anliegender Armierung. Fräsrippen erleichtern das Einsenken des Schraubenkopfes.
- FEX-A, Kreuzschlitz H, Grobgewinde
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PH 2 | d1: | 3,9 mm | d2: | 7,5 mm | k: | 2,3 mm | L: | 38 mm | lb: | 4,5 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | Wirox-Silber | Größe: | 3,9x38 mm | Marke: | Spax |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,02544* | € 0,03284* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0291* | € 0,0373* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0316* | € 0,0404* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0487* | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,064* | € 0,0799* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|