Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Produktbild zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Skizze zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
LOGO zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Technisches Datenbaltt zu SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Artikel-Nr.:
     3145-104403725
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1401470390325
EAN/GTIN:
     4003530122750
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
SPAX-FEX A Fensterbohrschraube 3.9x 32 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile

Für die Befestigung von Beschlägen an einwandigen Kunststoffprofilen.

Produktvorteile:
  • Bohrspitze für optimale Bohrleistung im manuellen und automatischen Betrieb.
  • Für Kunststoffprofile mit direkt an der Verstärkungskammer anliegender Armierung. Fräsrippen erleichtern das Einsenken des Schraubenkopfes.
  • FEX-A, Kreuzschlitz H, Grobgewinde


Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
3,9 mm
d2:
7,5 mm
k:
2,3 mm
L:
32 mm
lb:
4,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Größe:
3,9x32 mm
Marke:
Spax
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf spax, fensterbauschrauben, spax fensterbauschrauben, 3.9x32, Beschlagschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Spax
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
€ 8,50*
ab € 0,0248*
€ 0,0331*
2 Tage
unbekannt
1000
€ 9,00*
ab € 0,027*
€ 0,0359*
5 Tage
33000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0433*
1 Tag
23100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0343*
€ 0,045*
Lager 3145
14000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0548*
€ 0,0705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.