Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
Produktbild zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
Skizze zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
Datenblatt zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
LOGO zu SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile
GS-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     3145-104403701
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     981091
EAN/GTIN:
     7611188673738
Suchbegriffe:
Armierungsschrauben
Beschlagschrauben
Fenstermontage
Fenstermontageprogramm
SFS-SPT/10 Beschlagschraube 4.3x16 PH 2 Stahl GS silber f. Kunststoffprofile

Für die Montage von Beschlägen und Anbauteilen auf nicht armierten PVC-Profilen.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
4,3 mm
d2:
7,1 mm
Form:
SPT
k:
4,7 mm
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
GS-Beschichtung
Größe:
4,3x16 mm
Verpackung:
Mehrwegeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0442*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.