Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Produktbild zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Skizze zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Datenblatt zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
LOGO zu SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
GS-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     3145-104403615
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1552918
EAN/GTIN:
     7613168952918
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
SFS-SPT/19 Beschlagschraube 4.3x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile

Für die Montage von Beschlägen und Anbauteilen auf nicht armierten PVC-Profilen.

Weitere Informationen:
Größe:
4,3x25 mm
Material:
Stahl
k:
4,7 mm
Antrieb:
PH 2
L:
25 mm
Oberfläche:
Sonderoberfläche
d2:
7,1 mm
d1:
4,3 mm
Form:
SPT
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Armierungsschrauben, Beschlagschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0727*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.