Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Produktbild zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Skizze zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Datenblatt zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
LOGO zu SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
GS-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     3145-104403613
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1552932
EAN/GTIN:
     7613168952956
Suchbegriffe:
Armierungsschrauben
Beschlagschrauben
Fenstermontage
Fenstermontageprogramm
SFS-SPT/12 Beschlagschraube 4.3x18 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile

Für die Montage von Beschlägen und Anbauteilen auf nicht armierten PVC-Profilen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Sonderoberfläche
k:
4,7 mm
d2:
7,1 mm
Form:
SPT
L:
18 mm
d1:
4,3 mm
Material:
Stahl
Größe:
4,3x18 mm
Antrieb:
PH 2
Verpackung:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0434*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.