Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Produktbild zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Skizze zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Datenblatt zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
LOGO zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Technisches Datenbaltt zu SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile
Artikel-Nr.:
     3145-104403610
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1552725
EAN/GTIN:
     7613168952673
Suchbegriffe:
Armierungsschrauben
Bohrschrauben
Fensterbohrschrauben
Fenstermontage
SFS-SP3/ 9 Fensterbohrschraube 3.9x16 PH 2 verzinkt-blau für Kunststoffprofile

Für die Befestigung der Armierung oder Montage von Beschlägen auf armierten Kunststoffprofilen.
Geeignet für Schraubautomaten.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2:
7,1 mm
d1:
3,9 mm
Form:
SP
Material:
Stahl
k:
2,4 mm
L:
16 mm
Größe:
3,9x16 mm
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Fenstermontageprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0457*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.