Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Produktbild zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Skizze zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Datenblatt zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
LOGO zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Technisches Datenbaltt zu SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Artikel-Nr.:
     3145-104403609
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1550909
EAN/GTIN:
     7613168950402
Suchbegriffe:
Armierungsschrauben
Bohrschrauben
Fensterbohrschrauben
Fenstermontage
SFS-SP3/38 Fensterbohrschraube 3.9x45 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile

Für die Befestigung der Armierung oder Montage von Beschlägen auf armierten Kunststoffprofilen.
Geeignet für Schraubautomaten.

Weitere Informationen:
Größe:
3,9x45 mm
Material:
Stahl
Form:
SP
Antrieb:
PH 2
L:
45 mm
k:
2,4 mm
Oberfläche:
Sonderoberfläche
d1:
3,9 mm
d2:
7,1 mm
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Fenstermontageprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1867*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.