Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Produktbild zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Skizze zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Anwendungsbild zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Symbol zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Datenblatt zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
LOGO zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Technisches Datenbaltt zu SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile
Artikel-Nr.:
     3145-104403608
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1552708
EAN/GTIN:
     7613168952628
Suchbegriffe:
Armierungsschrauben
Bohrschrauben
Fensterbohrschrauben
Fenstermontage
SFS-SP3/18 Fensterbohrschraube 3.9x25 PH 2 Stahl silber für Kunststoffprofile

Für die Befestigung der Armierung oder Montage von Beschlägen auf armierten Kunststoffprofilen.
Geeignet für Schraubautomaten.

Weitere Informationen:
Größe:
3,9x25 mm
Form:
SP
Antrieb:
PH 2
Material:
Stahl
d1:
3,9 mm
Oberfläche:
Sonderoberfläche
d2:
7,1 mm
L:
25 mm
k:
2,4 mm
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Fenstermontageprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.