Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit
Produktbild zu Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit
Skizze zu Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit
Anwendungsbild zu Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit
Symbol zu Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit
Symbol zu Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit
Technisches Datenbaltt zu Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit
Artikel-Nr.:
     3145-104403391
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     14376/9
EAN/GTIN:
     4005674143769
Suchbegriffe:
Bit (SIT)
Bit SIT
SIT Bit
Holzbohrschraube
Flügelbohrschraube STKO 5,5 x 60 SIT®- Edelstahl A2 / inkl. SIT®-Bit

Flügelbohrschraube zur Direktverbindung von Holz auf Aluminium.

Verarbeitung:
  • Wir empfehlen einen Schrauber mit Tiefenanschlag oder Rutschkupplung.
  • Die Schraubenspitze muss mind. 13 mm aus dem Aluminium herausragen.
  • Länge 60 mm für max. 45 mm Dielen
  • Verbrauch: ca. 35 Stück / m²


Hinweis:
Inkl. SIT® Bit.
Verarbeitung mit Standard TX-20 möglich.

Es müssen bei der Verarbeitung Abstandhalter verwendet werden.

Weitere Informationen:
d1:
4,1 mm
L:
60 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
5,5x60 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
SIT® 20
Form:
VG
d:
5,5 mm
dk:
8 mm
Klemmbereich:
Befestigungshöhe incl. Abstandshalter: bis 45 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbohrschrauben a2, bit (sit), holzbohrschraube v2a, Flügelbohrchraube, Reisser Flügelbohrschrauben, Terassen Flügelbohrschraube, Terassenunterbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,548*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.