Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube 4.2x70 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schnellbauschraube 4.2x70 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Produktbild zu Schnellbauschraube 4.2x70 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Skizze zu Schnellbauschraube 4.2x70 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 4.2x70 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 4.2x70 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Artikel-Nr.:
     3145-104403193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0653509100420070000001
EAN/GTIN:
     9002730881875
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube feingewinde
schnellbauschraube
Schnellbauschraube 4.2x70 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
4,2 mm
d2:
8 mm
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Größe:
4.2x70 mm
Bezeichnung:
Gipskartonschrauben
Weitere Suchbegriffe: Gipskartonschrauben, Rigipsschrauben, Schnellbauschrauben, Trockenbau, Trockenbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0404*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.