Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube 3.9x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schnellbauschraube 3.9x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Produktbild zu Schnellbauschraube 3.9x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Skizze zu Schnellbauschraube 3.9x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 3.9x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 3.9x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion
Artikel-Nr.:
     3145-104403186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734031863
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube feingewinde 3,9 ...
schnellbauschraube
Schnellbauschraube 3.9x35 phosphatiert Feingewinde für Metallunterkonstruktion

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
3,9 mm
d2:
8 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Größe:
3.9x35 mm
Bezeichnung:
Gipskartonschrauben
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben 3,9x35, Gipskartonschrauben, Rigipsschrauben, Schnellbauschrauben, Trockenbau, Trockenbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.